Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung LS994BWW Blind-Abdeckung m.Tragring verrastet alpinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG LS994BWW Zubehör für elektrische Schalter
JUNG LS994BWW Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     986-0251354
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     LS994BWW
EAN/GTIN:
     4011377081253
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung) Die Abdeckung hat eine Klemmbefestigung, sie ist u. a. für individuelle Ausschnitte bzw. Bohrungen geeignet.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Farbe:
weiß
Verwendung:
Blende
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Beschriftungsfeld:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,45*
€ 8,99*
1 Tag
139
€ 5,90*
ab € 6,51*
€ 9,07*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,52*
€ 9,09*
5 Tage
296
€ 6,40*
ab € 6,55*
€ 9,13*
Lager 986
127
€ 6,50*
ab € 7,80*
€ 10,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2994BAN
ab € 11,14*
Ähnlich
Jung
AL2994B
ab € 11,12*
Ähnlich
Jung
ES2994B
ab € 11,13*
Ähnlich
Jung
LS994B
ab € 5,60*
Ähnlich
Jung
LS994BLG
ab € 7,78*
Ähnlich
Jung
LS994BSW
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.