Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 280-687 3-Leiter-Schutzleiterklemme 0,08-2,5qmm grün-gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     986-0248872V
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-687
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
3-Leiter-Schutzleiterklemme 2,5 mm² mittige Beschriftung für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5 CAGE CLAMP® grün-gelb
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
105 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 mm²
Farbe:
grün/gelb
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschlussposition:
oben
Abschlussplatte erforderlich:
true
PEN-Funktion möglich:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.