Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0247798 Herst.-Nr.: ST305 EAN/GTIN: 3250615703057 |
| |
|
| | |
| Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 16VA 3PLE.Klingeltransformator mit Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite. Weitere Informationen: | | Länge: | 111 mm | Höhe: | 65 mm | Breite: | 54 mm | Max. Ausgangsstrom: | 2 A | Sekundärstromstärke 1: | 2 A | Sekundärstromstärke 2: | 1,33 A | Max. Ausgangsleistung: | 16 W | Max. Verlustleistung: | 16 W | Breite in Teilungseinheiten: | 3 | Geeignet für Reiheneinbau: | true | Primärspannung: | 230 V | Sekundärspannung 1: | 8 V | Sekundärspannung 2: | 12 V | Art des Trafos: | Standardklingeltrafo | Kurzschlusssicher: | true | Temperaturschutz: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,12* | € 30,81* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 23,25* | € 31,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 23,70* | € 31,60* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,57* | € 32,12* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 27,46* | € 35,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|