Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel MK 0107 Wechsler-Hilfskontakt 1polig f.Leistungsschalter 160-630A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechsler-Hilfskontakt f. Leistungsschalter MK 0107
Wechsler-Hilfskontakt f. Leistungsschalter MK 0107
Artikel-Nr.:
     986-0246290
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     6600190
EAN/GTIN:
     4012591691907
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
Wechsler-Hilfskontakt für Lasttrennschalter 160-630 A, 1-polig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
aufsteckbar
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Montageart:
Seitenanbau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,47*
€ 47,95*
€ 5,46*
ab € 36,95*
€ 48,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,05*
€ 48,43*
€ 3,90*
ab € 37,81*
€ 49,23*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 46,08*
€ 59,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.