| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-45177547 Herst.-Nr.: 6600190 EAN/GTIN: 4012591691907 |
| |
|
| | |
| Wechsler-Hilfskontakt f. Leistungsschalter MK 0107 Wechsler-Hilfskontakt für Lasttrennschalter 160-630 A, 1-polig. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 6 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Ausführung: | aufsteckbar | Montageart: | Seitenanbau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Kontaktunterteil, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterblock, Hilfsblock, Hilfsbaustein |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,57* | € 48,18* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 37,12* | € 48,60* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,25* | € 48,65* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 37,71* | € 49,45* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,63* | € 50,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|