| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0246153 Herst.-Nr.: 2000702 EAN/GTIN: 4012591657026 |
| |
|
| | |
| Blindabdeckung zum Verschließen von Abdeckungen in Mi-NH 00 Sicherungsgehäusen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 216 mm | Breite: | 108 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Schutzart (IP): | sonstige | Scharnierend: | false | Schnellschließend: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,39* | € 3,95* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,41* | € 3,98* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,43* | € 4,01* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,98* | ab € 2,45* | € 4,04* | | | | Lager 986 | | | | | | pro Stück | € 6,50* | ab € 3,03* | € 4,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|