Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller MK 3/3/E Ein-mehrpol. Klemm- Leiste 2,5qmm Schraubanschl. 7906120000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-0238604
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7906120000
EAN/GTIN:
     4008190576325
Klemmenleiste zum direkten Verschrauben auf dem Gehäuseboden.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebstemperatur:
-60 °C | 130 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm² | 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm² | 2.5 mm²
Farbe:
gelb
Polzahl:
3
Transparent:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
5V
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Abschlussplatte erforderlich:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,067*
€ 2,497*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,07751*
€ 2,50751*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 2,54*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3279*
€ 2,7879*
Lager 986
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,4855*
€ 2,9755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,9755*
€ 3,54085
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4855*
€ 2,95775
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 148,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.