Klemmenleiste zum direkten Verschrauben auf dem Gehäuseboden. Farbe: gelb, Breite: 26,5 mm, Höhe: 15 mm, Tiefe: 16,1 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Polzahl: 3, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: 5V, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Transparent: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...2,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Duroplast, Bemessungsstrom In: 24 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | MK3/3/E | Ident Code: | 7906120000 |
|