| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0232454 Herst.-Nr.: 4013339126903 EAN/GTIN: 4013339126903 |
| |
|
| | |
| Zylinderkopfschraube mit Schlitz nach DIN EN ISO 1207, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert. Gewinde : M5 Schraubenlänge : 60 mm Festigkeitsklasse : 4.8 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | 4.8 (Stahl) | Gewindeart: | metrisch | Kopfform: | Zylinderkopf | Schraubsystem: | Schraubschlitz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, din 84 m5x60, din 84, din 84 m5 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,3887* | € 0,5187* | | | | Lager 986 | | | | 100 | | € 6,50* | ab € 0,4425* | € 0,5825* | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,45863* | € 0,59863* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,38* | € 0,61* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,4117* | € 0,6617* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 58,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|