| |
|
| Artikel-Nr.: 721-01219796 Herst.-Nr.: Z M5X60 EAN/GTIN: 4013339126903 |
| |
|
| | |
| Zylinderkopfschraube mit Schlitz nach DIN EN ISO 1207, galvanisch verzinkt nach |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, din 84 m5x60, din 84, din 84 m5, Gewindeschraube, Maschinenschraube, Metallschraube, Zylinderkopfschraube |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 721 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,3887* | € 0,5087* | | | | | | 26 Tage | | | 100 | | € 5,80* | ab € 0,42* | € 0,54* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 0,4425* | € 0,5725* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,38* | € 0,59* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,45863* | € 0,59863* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 721 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 50,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 721 | | Versand: Lager 721 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|