| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0224366 Herst.-Nr.: 4013339868407 EAN/GTIN: 4013339868407 |
| |
|
| | |
| GRIPPLE Set-Schlaufe, schnelles Aufhängesystem, vielseitig einsetzbar und gebrauchsfertig, zur Befestigung an Stahl-, Beton- oder Holzträgern. Die Tragfähigkeitsangaben F gelten nur bei vorschriftsmäßigen Montagen. Set besteht aus: 1 abgelängtes Drahtseil mit Schlaufenende 1 selbstsichernder GRIPPLE zur Schnellbefestigung 1 GRIPPLE Justier-/Entriegelungsstift (je kleinste VPE 1x beigepackt) Abmessungen (ca. Maße) Seil-Ø : 6 mm Seillänge L : 10 m Tragfähigkeit zul. F : 3,25 kN (5-fache Sicherheit gegen Bruch) Werkstoff Drahtseil : Stahl, galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Zulässige Nutzlast: | 325 kg | Geeignet für Funktionserhalt: | false | Endbefestigung: | mit Schleife | Kabelmaterial: | Stahl | Material Bohrung/Spanner: | Stahl | Kabeldurchmesser: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 32,57* | € 44,02* | | | | | | | | 2 | | € 5,46* | ab € 34,33* | € 45,30* | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 34,83* | € 46,21* | | | | | 21 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 39,43* | € 51,43* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 44,73* | € 58,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|