| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0224354 Herst.-Nr.: 4013339868544 EAN/GTIN: 4013339868544 |
| |
|
| | |
| GRIPPLE Set-Schlaufe, schnelles Aufhängesystem, vielseitig einsetzbar und gebrauchsfertig, zur Befestigung an Stahl-, Beton- oder Holzträgern. Die Tragfähigkeitsangaben F gelten nur bei vorschriftsmäßigen Montagen. Set besteht aus: 1 abgelängtes Drahtseil mit Schlaufenende 1 selbstsichernder GRIPPLE zur Schnellbefestigung 1 GRIPPLE Justier-/Entriegelungsstift (je kleinste VPE 1x beigepackt) Abmessungen (ca. Maße) Seil-Ø : 3 mm Seillänge L : 3 m Tragfähigkeit zul. F : 0,9 kN (5-fache Sicherheit gegen Bruch) Werkstoff Drahtseil : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4401, 1.4404 Weitere Informationen: | | Zulässige Nutzlast: | 90 kg | Geeignet für Funktionserhalt: | false | Endbefestigung: | mit Schleife | Kabelmaterial: | rostfreier Stahl | Material Bohrung/Spanner: | rostfreier Stahl | Kabeldurchmesser: | 3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,876* | € 20,486* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,565* | € 21,315* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,72* | € 22,50* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 19,18* | € 23,32* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 22,88* | € 30,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|