Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax GAK-3/2 GRIPPLE Set-Schlaufe Seil-Dm. 3mm L.:2 m Stahl galv.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set-Schlaufe Drahtseil,Seilklemme GAK-3/2
Set-Schlaufe Drahtseil,Seilklemme GAK-3/2
Artikel-Nr.:
     986-0224351
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339867929
EAN/GTIN:
     4013339867929
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
GRIPPLE Set-Schlaufe, schnelles Aufhängesystem, vielseitig einsetzbar und gebrauchsfertig, zur Befestigung an Stahl-, Beton- oder Holzträgern. Die Tragfähigkeitsangaben F gelten nur bei vorschriftsmäßigen Montagen. Set besteht aus: 1 abgelängtes Drahtseil mit Schlaufenende 1 selbstsichernder GRIPPLE zur Schnellbefestigung 1 GRIPPLE Justier-/Entriegelungsstift (je kleinste VPE 1x beigepackt) Abmessungen (ca. Maße) Seil-Ø : 3 mm Seillänge L : 2 m Tragfähigkeit zul. F : 0,9 kN (5-fache Sicherheit gegen Bruch) Werkstoff Drahtseil : Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Zulässige Nutzlast:
90 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Endbefestigung:
mit Schleife
Kabelmaterial:
Stahl
Material Bohrung/Spanner:
Stahl
Kabeldurchmesser:
3 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 6,877*
€ 8,907*
10
Frei Haus
ab € 7,015*
€ 9,085*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,51*
€ 9,24*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,01*
€ 10,26*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 8,90*
€ 12,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 9,54*
Ähnlich
Niedax
ab € 4,13*
Ähnlich
Niedax
4013339867400
ab € 4,80*
Ähnlich
Niedax
ab € 5,33*
Ähnlich
Niedax
ab € 6,00*
Ähnlich
Niedax
ab € 6,63*
Ähnlich
Niedax
ab € 10,53*
Ähnlich
Niedax
4013339840700
ab € 4,36*
Ähnlich
Niedax
ab € 5,16*
Ähnlich
Niedax
ab € 5,69*
Ähnlich
Niedax
ab € 6,76*
Ähnlich
Niedax
ab € 7,38*
Ähnlich
Niedax
ab € 9,11*
Ähnlich
Niedax
ab € 12,75*
Ähnlich
Niedax
ab € 5,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.