Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa LKI-P AD10-PG7 kleine VPE grau Verschraubung ger. drehbar 15020710007


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-0220657
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020710007
EAN/GTIN:
     4025113178534
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Kunststoffverschraubung gerade LKI-P, IP 54, kleine Packungseinheit geeignet für Kunststoff-Schutzschläuche AIRflex-KUW-PVC-AS / AIRflex-KUW-PU-AS / AIRflex-K / AIRflex-GRS einteilig, integrierte Innentülle, PG Außengewinde, drehbar Material: schlagfester Kunststoff (PP), Farbe: grau Temperaturbereich: -10°C ... +110°C Zulassungen: UL 1696-UR file E86359 / CSA 22.2, file 227.3-05 Eigenschaften: rationelle Schlauchmontage / einteiliger Verschraubungskörper / Schlauchausdrehschutz / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Gesamtlänge:
38 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindelänge:
10 mm
Gesamthöhe:
17,5 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
7 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Drehbares Gewinde:
true
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
true
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23:
false
Einteilig:
true
Mit integriertem Halter:
false
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,61*
€ 25,38*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,639*
€ 25,499*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 21,60*
€ 27,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,295*
€ 28,865*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 22,953*
€ 29,713*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,713*
€ 35,35847
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,603*
€ 35,22757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,573*
€ 34,00187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,853*
€ 31,95507
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,813*
€ 30,71747
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,953*
€ 27,31407
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,2953* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.