Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa Schlauchverschraubung Pg 7 LKI-P 5020.710.007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-84797
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020710007
EAN/GTIN:
     4025113178534
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Flexa Schlauchverschraubung Pg 7 LKI-P 5020.710.007 Nenndurchmesser 10mm, Nenngröße in Zoll 1/4 Zoll, Schutzart (IP) IP54, Ausführung gerade, Drehbares Gewinde, Bauform Außengewinde, Verbindungsart Gewinde, Gewindeanschlussgröße PG7, Gewindelänge 10mm, Einteilig, Werkstoff der Verschraubung Polypropylen, Werkstoff der Dichtung ohne Dichtung, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 5,5mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 17,5mm, Gesamthöhe 17,5mm, Gesamtlänge 38mm, Farbe grau, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch UR, Einteilige Kunststoff-Schlauch-Verschraubung mit integrierter Innentülle und drehbarem Anschlussgewinde PG nach DIN 40430.\nGeeignet für Schlauchtypen AIRflex-KUW-PVC-AS, AIRflex-K, AIRflex-GRS, AIRflex-KUW-PU-AS

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
Ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Gewindelänge:
10 mm
Einteilig:
Ja
Mit integriertem Halter:
Nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen
Werkstoff der Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
5.5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
17.5 mm
Gesamthöhe:
17.5 mm
Gesamtlänge:
38 mm
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anschlussverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauchverschraubung, Schlauchverschraubungsverbinder, Schutzschlauchverschraubung, Verbinder, Verbindungssatz, Verschraubung, Verschraubungssatz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,9819*
€ 2,6119*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 2,24*
€ 2,89*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,2385*
€ 2,9085*
1
€ 5,46*
ab € 1,97*
€ 2,91*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 2,3133*
€ 2,9933*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.