Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

OBO KSB 4 PVC Kantenschutzband f.Bleche PVC schwarz 6072895


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kantenschutzband für Bleche Polyvinylchlorid schwarz
Kantenschutzband für Bleche Polyvinylchlorid schwarz
Artikel-Nr.:
     986-0210701
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6072895
EAN/GTIN:
     4012196295579
Suchbegriffe:
Kantenschutz
kantenschutz stahl
kantenschutz
obo bettermann kantenschutz
Kantenschutzband mit Stahleinlage für die Abdeckung von geschnittenen Blechenden. Ausführung schwarz UV beständig.
Weitere Informationen:
Länge:
10000 mm
Höhe:
15 mm
Breite:
10,5 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Geeignet für:
Kabelrinne
Bauform:
Schutzband
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 6,40*
ab € 62,0909*
€ 76,0009*
1 Tag
9
€ 4,99*
ab € 71,31*
€ 86,92*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 71,31*
€ 87,04*
3 Tage
88
€ 5,80*
ab € 74,78*
€ 91,61*
Lager 986
7
€ 6,50*
ab € 78,915*
€ 95,485*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,485*
€ 113,62715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,055*
€ 109,54545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,125*
€ 104,86875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,465*
€ 101,70335
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,915*
€ 93,90885
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 7,8915* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.