Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 114001 Knarre m.1/2z innen 4KT f.Stufenschlüssel Nr.11 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knarre mit 1/2 Zoll-Innenvierkant, für Stufenschlüssel Nr. 11 4000
Knarre mit 1/2 Zoll-Innenvierkant, für Stufenschlüssel Nr. 11 4000
Artikel-Nr.:
     986-0204852
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     114001
EAN/GTIN:
     4021103140017
Suchbegriffe:
Stufenschlüssel
Umschaltknarre
Umschaltratsche
cimco umschaltknarre
Knarre mit 1/2” Innenvierkant, für Stufenschlüssel (-Artikelnr. 11 4000). Einsatz somit möglich als normale Knarre für Steckschlüssel
Weitere Informationen:
Länge:
245 mm
Höhe:
38 mm
Schutzisoliert 1000 V:
false
Isoliert:
false
Anschlussmaß:
127 mm | 1/2 Zoll
Kardangelenk:
false
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
true
Geeignet für Bits:
false
Durchsteckausführung:
false
Umschaltbar:
true
Stahlbauknarre:
false
Rückschwenkwinkel:
0 °
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 24,76*
€ 33,23*
€ 5,95*
ab € 25,28*
€ 33,66*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,90*
€ 35,52*
€ 5,46*
ab € 27,48*
€ 36,17*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 32,90*
€ 43,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.