Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 418774 Aufbewahrungskoffer raaco Carry-Lite 80 m.14Einsätzen 413x330x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 418774 Kleinteil/Werkzeugkasten Kasten für Kleinteile Kunststoff Blau, Transparent
Cimco 418774 Kleinteil/Werkzeugkasten Kasten für Kleinteile Kunststoff Blau, Transparent
Artikel-Nr.:
     986-0202030
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     418774
EAN/GTIN:
     5733439118774
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Carry-Lite 80 5x10, inkl. 15 Einsätzen inkl. Schiebeverschlüssen und Tragegriff, 2 rote Markierungen an den Verschlüssen zeigen an, ob der Koffer korrekt geschlossen ist, mit U-Profilen im Deckel, die ein Verrutschen des Inhalts beim Transport verhindern, Sortimentskoffer mit 15 Einsätzen, 5 Stück Typ BA8-1, 10 Stück Typ BA7-1, Farbe raaco blau. Tragvermögen: 13 kg; Gewicht: 1.612g; Maße: TxBxH 330x413x79 mm; Raster 5x10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Koffer
Höhe:
41,3 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schulterriemen:
false
Signalrot:
false
Hängeschlossbügel:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 62,08*
€ 76,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,72*
€ 84,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 74,68*
€ 90,95*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 80,23*
€ 97,12*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,18*
€ 100,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.