Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 162950 Filament Klebeband m.Gitter-Fadenverstärkung Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebeband PP 50mm 50m 0-85°C 0,18mm Polypropylen (PP)
Klebeband PP 50mm 50m 0-85°C 0,18mm Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     986-0201221
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     162950
EAN/GTIN:
     5017374625765
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Filament-Klebeband mit Gitter-Fadenverstärkung Trägerschicht aus Polypropylen, verstärkt mit durchgehenden, längs und quer verlaufenden, vernetzten Nylonfäden, einseitig beschichtet mit Kautschuk-Kleber. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, äußerst reißfest (Längs- und Querfestigkeit), kein seitliches Ausfasern, starke Soforthaftung. Bündelung und Durchziehen von Kabeln und Kabelsträngen, hochfestes Paketband zum Verschließen und Verstärken auch von schweren Verpackungen, z. B. von Pappschachteln und Kartons. Umreifen schwerer Packstücke und anderer Güter. Banderolieren von Kunststoff- und Metallrohren, Metallstäben, usw. Ausführung in transparent; BxL: 50 mmx50 m.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Stärke:
0,18 mm
Temperaturbeständigkeit:
0 °C | 85 °C
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Transparent:
false
UV-beständig:
false
Doppelseitig:
false
Reflektierend (Leuchtfarbe):
false
Isolierend:
false
Selbstverlöschend:
false
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
false
Geeignet für Hochspannung:
false
Vulkanisierend:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 8,13*
€ 12,00*
€ 5,95*
ab € 8,57*
€ 12,57*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,85*
€ 12,94*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,94*
€ 13,07*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,80*
€ 15,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.