Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 162900 Aluminiumfolien-Klebeband silberfarben 50mmx50m 40µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierband Alu 50mm 50m si UV-best 0-85°C 0,04mm Selbstverlöschend
Isolierband Alu 50mm 50m si UV-best 0-85°C 0,04mm Selbstverlöschend
Artikel-Nr.:
     986-0201220
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     162900
EAN/GTIN:
     5017374625963
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluminiumfolien-Klebeband, Aluminiumfolie, 40 µm m (0,04 mm) dick, einseitig beschichtet mit druckempfindlichem Acrylkleber,. Das Band ist mit kräftigem, polyethylen- beschichtetem Trennpapier ausgerüstet. Hitzeabstrahlung, Lichtreflektion, Feuchtigkeitsbeständigkeit, sehr geringe Wasserdurchlässigkeit (Wasserdampfbremse). Wärmeschutz und Abschirmung elektromagnetischer Felder bei elektronischen Geräten. Abdichten von Kühlungsisolationen, Schnittstellenverklebung von aluminiumfoliengefassten Isoliermatten und Dämmplatten aus Steinwolle oder Glasfasern. Abdichten von Kanälen aus Metall oder Kunststoff. Anwendungen mit verschärften Anforderungen des vorbeugenden Brandschutzes, z. B. Flammschutzwickel bei der Kabelmontage. Ausführung silberfarben; BxL: 50 mmx50 m.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Stärke:
0,04 mm
Temperaturbeständigkeit:
0 °C | 85 °C
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Transparent:
false
UV-beständig:
true
Doppelseitig:
false
Reflektierend (Leuchtfarbe):
true
Isolierend:
true
Selbstverlöschend:
true
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
false
Geeignet für Hochspannung:
false
Vulkanisierend:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 10,00*
€ 14,40*
€ 5,95*
ab € 10,36*
€ 14,94*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,87*
€ 15,56*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,02*
€ 15,73*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 13,21*
€ 18,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.