Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 004690 Betriebsstundenzähler Rex 2000 HC2 2-modulig 12-36VDC IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0200783
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     004690
EAN/GTIN:
     4010957046903
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
legrand betriebsstundenzähler
Legrand Betriebsstundenzähler Rex 2000 HC2, 2-modulig, Betriebsspannung 12 ...36 VDC, Schutzart IP 20, für Verteilereinbau, zum Zählen der Betriebsstunden einer Maschine oder einer elektrischen Anlage zur Ermittlung der genauen Betriebsdauer. Nach VDE 0411 Teil 1, EN 61010-1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
analog
Höhe:
83 mm
Breite:
35 mm
Eingangsspannung:
24 V
Frequenz der Eingangsspannung:
50 Hz
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP2X
Spannungsart:
DC
Breite in Teilungseinheiten:
2
Antriebsart:
netzsynchron
Einbautiefe:
44 mm
Zählbereich:
99999,99 h
Reset-Funktion:
ohne
Laufanzeige:
false
Anzahl der Zeichen:
7
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,43*
€ 36,76*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 28,52*
€ 37,96*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,64*
€ 39,48*
Lager 986
7
€ 6,50*
ab € 32,58*
€ 43,04*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 33,24*
€ 43,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.