Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben BZ 142-3 230VAC 48x48mm Betriebsstundenzähler Einbau 1420723


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-0200751
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1420723
EAN/GTIN:
     4003468140024
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
theben betriebsstundenzähler
Betriebsstundenzähler, 48x48mm Frontplatte, Einbauauschnitt 46x46 mm, Stecksockel mit Schnellbefestigung, Zählwerk bis 99999,99 Stunden
Weitere Informationen:
Ausführung:
analog
Höhe:
48 mm
Breite:
46 mm
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz der Eingangsspannung:
50 Hz
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC
Antriebsart:
netzsynchron
Einbautiefe:
39 mm
Zählbereich:
99999 h
Frontplatte Breite:
48 mm
Frontplatte Höhe:
48 mm
Fronttafelausschnitt Durchmesser:
50 mm
Befestigung bis max. Wandstärke:
10 mm
Reset-Funktion:
ohne
Laufanzeige:
true
Anzahl der Zeichen:
7
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 23,02*
€ 30,92*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,18*
€ 31,19*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,45*
€ 31,50*
€ 5,46*
ab € 24,23*
€ 32,47*
Lager 986
3
€ 6,50*
ab € 28,94*
€ 37,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.