| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0200680 Herst.-Nr.: 42121437 EAN/GTIN: 4048652002672 |
| |
|
| | |
| Aufsteckstromwandler ENZR3010 in 100/5A Klasse 0,5 MID/geeicht, Stromwandler für Niederspannungsanlagen, für Primärströme bis 100 A, für Sekundärstrom von 5 A, Prüfspannung 720 V, Frequenz von 50 bis 60 Hz, Genauigkeitsklasse 0,5 in Übereinstimmung mit IEC 1036, Temperaturbereich von -25 bis +55 °C, Schutzklasse IP 50, Montage auf Stromschienen und Kabelleitungen. Primärstrom 100 A , Sekundärstrom 5 A, Bürde 2,5 VA, Klasse 0,5, Größe Schiene 10 x 30 mm, Rundleiter Ø 28 mm, Abmessungen (B x H x T) 60 x 90 x 55 mm. Der Wandler ist für Abrechnungszwecke zugelassen! Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufsteckstromwandler | Primärer Bemessungsstrom In: | 100 A | Sekundärer Bemessungsstrom: | 5 A | Sekundäre Bemessungsscheinleistung: | 5 VA | Mit Berührungsschutz: | true | Öffnungsdurchmesser: | 28 mm | Überstrombegrenzungsfaktor: | FS 5 | Schnappbefestigung: | false | mit Kupferschiene: | false | Anzahl der Primäreingänge: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 70,23* | € 83,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,84* | € 84,37* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 72,80* | € 86,81* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,58* | € 89,93* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 102,24* | € 117,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|