Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha 1150 UNITEST Bereitschaftstasche 2145755


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beha
Beha
Artikel-Nr.:
     986-0200195
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     2145755
EAN/GTIN:
     0095969258746
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Messgerätetasche
Messgerätetragetasche
Gerätetasche, Innenmaße: (B x H x T) 195 x 140 x 33 mm, Material: Robustes Nylon mit Reißverschluss und Trageschlaufe, Innen Gummibänder zum Fixieren der Geräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tasche
Höhe:
200 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
40 mm
Werkstoff:
Stoff
Mit Schulterriemen:
false
Signalrot:
false
Hängeschlossbügel:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,54*
€ 49,75*
€ 6,95*
ab € 38,26*
€ 49,75*
€ 5,95*
ab € 39,39*
€ 51,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,32*
€ 52,63*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 50,18*
€ 63,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.