Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto 1492102 Einbaulautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaulautsprecher, schwarz
Einbaulautsprecher, schwarz
Einbaulautsprecher, schwarz
Artikel-Nr.:
     986-0193255
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1492102
EAN/GTIN:
     4026529023173
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Für den Einbau in Türstationen oder Briefkastensysteme mit TwinBus-Technik (Acero, Vista oder bauseitig). Wetterfester Lautsprecher. Mikrofonlautstärke einstellbar. Sprachlautstärke einstellbar. Zur Adressierung von 12 Klingeltasten. Adressteil abnehmbar. Steckerleiste zum Anschluss von Erweiterungseinheiten bei mehr als 12 Klingeltasten. Max. 7 Erweiterungseinheiten 14923xx verwenden. Abmessungen 70x152x20 mm (BxHxT). Zubehör Erweiterungseinheit 14923xx Farbe schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
152 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Farbe:
schwarz
Montageart:
Einbau
Installationstechnik:
Bus-System
Mit Abdeckung:
false
Schutz gegen Vandalismus:
false
Mit Infoschild:
false
Modulare Bauweise:
false
Mit Kamera:
false
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 79,67*
€ 98,89*
€ 5,95*
ab € 79,77*
€ 99,02*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 81,10*
€ 100,63*
Frei Haus
ab € 82,95*
€ 102,85*
Lager 986
16
€ 6,50*
ab € 117,67*
€ 145,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.