Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaulautsprecher, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaulautsprecher, schwarz
Einbaulautsprecher, schwarz
Einbaulautsprecher, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1212-1492102
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1492102
EAN/GTIN:
     4026529023173
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Für den Einbau in Türstationen oder Briefkastensysteme mit TwinBus-Technik (Acero, Vista oder bauseitig). Wetterfester Lautsprecher. Mikrofonlautstärke einstellbar. Sprachlautstärke einstellbar. Zur Adressierung von 12 Klingeltasten. Adressteil abnehmbar. Steckerleiste zum Anschluss von Erweiterungseinheiten bei mehr als 12 Klingeltasten. Max. 7 Erweiterungseinheiten 14923xx verwenden. Abmessungen: 70x152x20 mm (BxHxT). Zubehör: Erweiterungseinheit 14923xx Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Mit Infoschild:
nein
Anzahl der Ruftasten:
0
Montageart:
Einbau
Mit Abdeckung:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Modulare Bauweise:
nein
Mit Kamera:
nein
Farbe:
schwarz
Installationstechnik:
Bus-System
Höhe:
152 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.