| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0180464 Herst.-Nr.: 0093.0008 EAN/GTIN: 4012799930082 |
| |
|
| | |
| Horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Strömungsrichtung bei vertikalem Einbau von unten nach oben. Mit 2 gegenläufigen Klappenhälften aus Aluminium. Mit umlaufender Dichtung. Rückschlagklappen im Luftstrom öffnend und über Federkraft schließend.Artikel: AVM 16, Luftrichtung: Be- oder Entlüftung, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,5 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,53 kg, Klappenart: selbstt. öffnend/schließend, Nennweite: 160 mm, Breite: 158 mm, Höhe: 158 mm, Tiefe: 88 mm, Breite mit Verpackung: 158 mm, Höhe mit Verpackung: 158 mm, Tiefe mit Verpackung: 88 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,27* | € 67,62* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,08* | € 71,25* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,33* | € 71,56* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 56,10* | € 72,47* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 80,54* | € 102,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|