| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0180463 Herst.-Nr.: 0093.0007 EAN/GTIN: 4012799930075 |
| |
|
| | |
| Horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Strömungsrichtung bei vertikalem Einbau von unten nach oben. Mit 2 gegenläufigen Klappenhälften aus Aluminium. Mit umlaufender Dichtung. Rückschlagklappen im Luftstrom öffnend und über Federkraft schließend.Artikel: AVM 25, Luftrichtung: Be- oder Entlüftung, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 1,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,13 kg, Klappenart: selbstt. öffnend/schließend, Nennweite: 250 mm, Breite: 248 mm, Höhe: 248 mm, Tiefe: 128 mm, Breite mit Verpackung: 248 mm, Höhe mit Verpackung: 248 mm, Tiefe mit Verpackung: 128 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 84,20* | € 107,08* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,59* | € 107,52* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,63* | € 112,05* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 91,84* | € 114,95* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 108,47* | € 135,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|