| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0180458 Herst.-Nr.: 0093.0002 EAN/GTIN: 4012799930020 |
| |
|
| | |
| Horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Strömungsrichtung bei vertikalem Einbau von unten nach oben. Mit 2 gegenläufigen Klappenhälften aus Aluminium. Mit umlaufender Dichtung. Rückschlagklappen im Luftstrom öffnend und über Federkraft schließend.Artikel: AVM 10, Luftrichtung: Be- oder Entlüftung, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,19 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,3 kg, Klappenart: selbstt. öffnend/schließend, Nennweite: 100 mm, Breite: 98 mm, Höhe: 98 mm, Tiefe: 88 mm, Breite mit Verpackung: 106 mm, Höhe mit Verpackung: 106 mm, Tiefe mit Verpackung: 97 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,36* | € 52,60* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,46* | € 52,85* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,32* | € 53,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,04* | € 54,69* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 52,09* | € 67,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|