Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico EVR 31 Fensterventilator Be- Entlüftung e-Verschluss DN315 0080.0821


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Fensterventilator EVR 31
MC Fensterventilator EVR 31
Artikel-Nr.:
     986-0180447
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0080.0821
EAN/GTIN:
     4012799808213
Suchbegriffe:
DIN 435
DIN 435 Keilscheibe
DIN 435 Scheibe
Keilscheibe DIN 435
Für den Einbau in Fenster oder dünne Wände. Tiefe des Außenteils nur 23 mm. Dadurch keine Behinderung von Rollläden oder Jalousien. Geräuscharmes Kunststoff-Flügelrad. Ventilator wartungsfrei. Schutzart IP 20, nicht für Nassräume geeignet. Motor: Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Schaltet bei thermischer Überlastung den Motor ab und nach Abkühlung selbstständig wieder ein. Robuster kugelgelagerter Motor, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Drehzahlsteuerbar, Ausnahme: EVH 31. Montagehinweise: Einfache Montage. Befestigung mit beigefügtem Schraubenmaterial. Auch für dickere Scheiben oder Wände geeignet, dabei passendes Befestigungsmaterial bauseitig bereitstellen. Scheibendicke: EV 31 = 4-20 mm, EVR 31 = 4-20 mm, EVH 31 = 6-20 mm. Elektrischer Anschluss: An Klemmleiste im Gehäuse. Sicherheitshinweise: Berührungsschutz auf Innen- und Außenseite gemäß DIN EN ISO 13857.Artikel: EVR 31, Fördervolumen: 1400 m3/h, Drehzahl: 1410 1/min, Laufradtyp: axial, Luftrichtung: Be- oder Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 110 W, Leistungsaufnahme: 120 W, INenn: 0,6 A, IMax: 0,6 A, Schutzart: IP 20, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm2, Einbauort: Fenster, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 6,8 kg, Gewicht mit Verpackung: 7,92 kg, Klappenart: elektrisch, Nennweite: 315 mm, Breite: 410 mm, Höhe: 410 mm, Tiefe: 153 mm, Breite mit Verpackung: 435 mm, Höhe mit Verpackung: 450 mm, Tiefe mit Verpackung: 190 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Schalldruckpegel: 63 dB(A)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Nennweite:
315 mm
Fördervolumen:
1400 m³/h
Verschlussklappe:
elektrisch
Drehzahl:
1410 1/min
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 768,23*
€ 882,70*
Frei Haus
ab € 776,89*
€ 894,90*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 758,21*
€ 900,82*
Frei Haus
ab € 784,06*
€ 903,78*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 974,58*
€ 1.120,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,06*
€ 1.332,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.107,67*
€ 1.318,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,49*
€ 1.220,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 998,10*
€ 1.187,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 974,58*
€ 1.159,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0162
ab € 102,76*
Zubehör
Maico
0157.0157
ab € 180,97*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0016.0107
ab € 60,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.