| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0180312 Herst.-Nr.: 0059.0633 EAN/GTIN: 4012799596332 |
| |
|
| | |
| Reduzierstücke zur Montage von Rohrventilatoren in Rohrsysteme. REM ...: Aus schlagfestem Kunststoff. REM ... Ex: Aus antistatischem Material (Metall) zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.Artikel: REM 15/10, Einbauort: Rohr, Material: Kunststoff, schlagfest, Gewicht: 0,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,14 kg, Reduzierung auf Nennweite: 150 mm / 100 mm, Breite: 148 mm, Höhe: 148 mm, Tiefe: 150 mm, Breite mit Verpackung: 148 mm, Höhe mit Verpackung: 148 mm, Tiefe mit Verpackung: 150 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,95* | € 31,32* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,05* | € 31,46* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,28* | € 31,88* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,15* | € 32,86* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 30,84* | € 40,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|