Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 7KT5804 Zeitzähler mechanisch 230V 50Hz SENTRON PAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     986-0177289
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KT5804
EAN/GTIN:
     4001869310992
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Digitaler Zähler
Zeitzähler, mech.anisch, 230V, 50Hz SENTRON PAC - Spezialisten in der Messwerterfassung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
analog
Höhe:
0,09 mm
Breite:
0,036 mm
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz der Eingangsspannung:
50 Hz
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
2
Antriebsart:
Quarz
Einbautiefe:
0,064 mm
Frontplatte Breite:
0,036 mm
Frontplatte Höhe:
45 mm
Reset-Funktion:
ohne
Anzahl der Zeichen:
7
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,14*
€ 26,08*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,07*
€ 26,14*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,43*
€ 26,51*
€ 8,95*
ab € 20,65*
€ 28,85*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 27,58*
€ 38,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.