Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako R81-002-230V Schaltrelais 2We 10A 81002430


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eltako R81-002-230V Leistungsrelais Weiß 2
Eltako R81-002-230V Leistungsrelais Weiß 2
Artikel-Nr.:
     986-0176988
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     81002430
EAN/GTIN:
     4010312203040
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
2 Wechsler 10A/250V AC. Für Einbau und AP-Montage mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige. 50mm lang, 42mm breit, 32mm tief. Einschaltdauer 100%. Steuerleistungsbedarf 5W. Kontaktabstand 2mm. Prüfspannung Kontakt/Kontakt 2000V und Prüfspannung Steueranschlüsse/Kontakt 4000V.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
10 A
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
10 A
Max. Glühlampenlast:
2300 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
2300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2300 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA
Montageart:
Aufputz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Funktion:
teilelektronisch
Steuerspannungsart 1:
AC
Einbautiefe:
32 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
22
€ 4,95*
ab € 18,83*
€ 24,95*
€ 5,00*
ab € 19,12*
€ 25,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,46*
€ 25,69*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 19,56*
€ 25,88*
Lager 986
10
€ 6,50*
ab € 23,25*
€ 30,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eltako
81002411
ab € 156,829*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.