|  |
 |
| Artikel-Nr.: 986-0176222 Herst.-Nr.: 1790008 EAN/GTIN: 4003468170151 |
| |
|
|  |  |
 | Zeitschaltuhr mit Stecksockel, Frontrahmen 72x72 mm, Spannklammer, 60 Min.-Programm, kürzeste Schaltzeit 1, 25 Min. Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 104 mm | Breite: | 72 mm | Tiefe: | 69 mm | Nennschaltstrom bei 250 V AC: | 10 A | Versorgungsspannung: | 230 V | Frequenz der Versorgungsspannung: | 50 Hz | Montageart: | Fronttafeleinbau 72x72 mm | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Wochenprogramm: | false | Jahresprogramm: | false | Anzahl der Kanäle: | 1 | 24 h Programm: | false | Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung: | false | Schaltungsvorwahl: | true | Kontaktausführung: | Wechsler | Potenzialfreier Schaltkontakt: | true | Kürzeste Schaltzeit Kanal 1: | 1,25 min | Programmscheibenteilung 1: | 0,2 min | 60 min Programm: | true | Netzsynchron: | true | Quarzgesteuert: | false | Handbedienung: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | | 5 |  | € 4,95* | ab € 65,43* | € 75,44* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 61,11* | € 75,99* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 61,76* | € 76,76* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 61,44* | € 77,47* |  |  |  | Lager 986 | |  | | 1 |  | € 6,50* | ab € 76,41* | € 93,38* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 986 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 986 |  | Versand: Lager 986 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|