Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 630 PH Phasenwender G-Ste. 32A 5P 400V 6h IP44 außen Kabeleinf.1 oben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenwender G-Stecker 32A 5P 400V 6h IP44 630 PH
Phasenwender G-Stecker 32A 5P 400V 6h IP44 630 PH
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0175531
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     630PH
EAN/GTIN:
     4015609023967
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
WALTHER Wandgerätestecker 32A 5P 400V 6h IP44 als Phasenwender aus PA6 Material mit einer Kabeleinführung oben zur Außenbefestigung Außenmaß 97x82mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Kennfarbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Militärausführung:
false
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
true
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 71,92*
€ 79,94*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 68,96*
€ 83,91*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 69,13*
€ 84,82*
1
€ 5,46*
ab € 70,55*
€ 85,82*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 80,77*
€ 98,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.