Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther-Werke Ferdinand Walther GmbH Phasenwender Wandgerätestecker zur Außenbefestigung 32A 5P 6h mit einer Kabeleinführung oben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenwender G-Stecker 32A 5P 400V 6h IP44 630 PH
Phasenwender G-Stecker 32A 5P 400V 6h IP44 630 PH
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40056716
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     630 PH
EAN/GTIN:
     4015609023967
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
WALTHER Wandgerätestecker 32A 5P 400V 6h IP44 als Phasenwender aus PA6 Material mit einer Kabeleinführung oben zur Außenbefestigung Außenmaß 97x82mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, Leitungseinführung, cee wandgerätestecker 32a ip44, gerätestecker, gerätestecker 5 polig, 630 PH, 630PH, CEE-Gerätestecker (IEC 60309), 32 A, 32A, 400V, 5 pol., CEE, CEETyp, IP44, Phasenwender, Phasenwender Gerätestecker, Steckvorrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 69,64*
€ 75,34*
10
€ 5,95*
ab € 71,84*
€ 78,00*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 68,71*
€ 83,93*
1
€ 5,46*
ab € 70,21*
€ 85,66*
1
Frei Haus
ab € 71,50*
€ 87,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 753,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.