Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 579306 Anbaudose schräg 125A 3P 230V 6h IP67 m.Multi-Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose schräg 125A 3P 230V 6h IP67 579306
Anbaudose schräg 125A 3P 230V 6h IP67 579306
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0173771
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     579306
EAN/GTIN:
     4015609022861
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
WALTHER Anbaudose 125A 3P 110V 6h IP67 schräg aus PA6-Material fingersicher nach BGV A3 mit weichem Übergangsradius von Flansch auf Kragen mit Lamellenkontakt Flanschmaß 114x114mm Befestigungsmaß 90x90mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Kennfarbe:
blau
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Militärausführung:
false
Flanschmaß vertikal:
114 mm
Bohrlochabstand vertikal:
90 mm
Flanschmaß horizontal:
114 mm
Bohrlochabstand horizontal:
90 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 306,13*
€ 358,21*
1
Frei Haus
ab € 305,38*
€ 358,93*
1
Frei Haus
ab € 310,06*
€ 362,42*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 315,04*
€ 368,27*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 328,53*
€ 384,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,27*
€ 438,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,66*
€ 432,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,99*
€ 415,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,15*
€ 404,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,04*
€ 374,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.