Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mennekes 847 16A3P 6H230V Wandstecker TA IP44 m.Klappdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 847 Steckdose Blau
MENNEKES 847 Steckdose Blau
Artikel-Nr.:
     986-0171071
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     847
EAN/GTIN:
     4015394133605
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
16A3P 6H230V Wandstecker TA IP 44 mit Klappdeckel
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Kennfarbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
rechtwinklig
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 30,15*
€ 40,22*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 55,32*
€ 67,22*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 63,57*
€ 68,91*
1
€ 5,46*
ab € 59,85*
€ 70,96*
Lager 986
10
1
€ 6,50*
ab € 88,40*
€ 100,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41482
ab € 19,25*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
510
ab € 13,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.