Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0171062 Herst.-Nr.: 361 EAN/GTIN: 4015394002635 |
| |
|
| | |
| Wandstecker, 63A5p6h400V, IP67 Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 63 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 60 A | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Polzahl: | 5 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Kennfarbe: | rot | Werkstoff: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP67 | Steckrichtung: | rechtwinklig | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Bauform: | Aufbaugerätestecker | Phasenwender: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 74,35* | € 88,54* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 86,64* | € 100,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 106,48* | € 118,76* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 106,60* | € 119,32* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 161,20* | € 177,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|