Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 347.172 Verlängerung 25m sw H07RN-F 5G2,5 CEE/16A 6h 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 347.172 Stromkabel Schwarz 25 m
Bachmann 347.172 Stromkabel Schwarz 25 m
Artikel-Nr.:
     986-0165794
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     347.172
EAN/GTIN:
     4016514003372
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Leitung Verlängerung Stromleitung 16A/ 400V~ 25 m H07RN-F 5G 2,5 mm² schwarz CEE 16A/ 400V CEE 16A/ 400V, zentral IP44 unverpackt
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Temperaturbeständigkeit:
70 °C
Leiter-Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Mantel-Material:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
5
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
CEE-Kupplung
Ölbeständig nach EN 60811-404:
true
Spiralleitung:
false
Mit Schnurschalter:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,95*
€ 123,51*
7 Tage
8
€ 6,95*
ab € 108,98*
€ 130,67*
Frei Haus
ab € 120,41*
€ 143,42*
€ 5,46*
ab € 121,42*
€ 144,53*
Lager 986
2
€ 6,50*
ab € 180,11*
€ 208,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,14*
€ 247,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,37*
€ 245,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,20*
€ 237,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,53*
€ 231,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.