Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 010731 Wippschalter Kreuz grau WD Aufputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0164759
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     010731
EAN/GTIN:
     4010337107316
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Kreuzschalter
Wippenschalter
Wippschalter
Wippschalter 10 AX 250 V~ mit Beschriftungsfeld Kreuzschalter Grau Hinweise : Auch beleuchtet anschließbar.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Steckklemme
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Rückmeldekontakt:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Mit Montageplatte:
false
Schaltungsart:
Kreuzschalter
Tastschalter:
false
Beleuchtung:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Waschmaschinenschalter:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,09*
€ 30,39*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,62*
€ 31,01*
€ 5,95*
ab € 23,16*
€ 31,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,49*
€ 31,99*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 28,04*
€ 37,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
010231
ab € 22,11*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
010631
ab € 17,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.