Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten 400414 AQUADESIGN-Rahmen 4fach anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AQUADESIGN-Rahmen, 4fach, anthrazit
AQUADESIGN-Rahmen, 4fach, anthrazit
AQUADESIGN-Rahmen, 4fach, anthrazit
Artikel-Nr.:
     986-0156539
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     400414
EAN/GTIN:
     4042811014452
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckung für Scherenlager
Abdeckrahmen
Rahmen
Für Senkrecht- und Waagerechtmontage. Farbe anthrazit.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Höhe:
304 mm
Breite:
102,5 mm
Tiefe:
11,6 mm
Farbe:
anthrazit
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Mit Klappdeckel:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Transparent:
false
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Einheiten:
4
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
60 mm
Anzahl der Einheiten horizontal:
4
Anzahl der Einheiten vertikal:
4
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,80*
€ 49,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,79*
€ 50,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,59*
€ 53,31*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,62*
€ 54,43*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 45,79*
€ 60,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.