Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten 516314 Zwischenring m.Klappdeckel Schriftf. abschl. anthrazit AQUADESIGN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zwischenring mit Klappd. und Schriftfeld, abschließbar, anthrazit, AQUADESIGN
Zwischenring mit Klappd. und Schriftfeld, abschließbar, anthrazit, AQUADESIGN
Zwischenring mit Klappd. und Schriftfeld, abschließbar, anthrazit, AQUADESIGN
Artikel-Nr.:
     986-0156485
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     516314
EAN/GTIN:
     4042811015237
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Installationsmaterial Zwischenringe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Verschiedene Schließungen. Mit dem Zwischenring können System M-Einsätze mit normaler Bauhöhe (z. B. TAE, UAE, Steckdosen, -) in AQUADESIGN integriert werden. Schutzart IP 44 bleibt erhalten. Farbe anthrazit.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Gerätebreite:
65 mm
Gerätehöhe:
65 mm
Gerätetiefe:
30 mm
Farbe:
anthrazit
Zusammenstellung:
sonstige
Verwendung:
sonstige
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
true
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Transparent:
false
Befestigungsart:
sonstige
Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,15*
€ 54,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,88*
€ 55,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,98*
€ 57,81*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 45,01*
€ 58,98*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 49,55*
€ 64,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.