Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 8015W AP/WG Schaltuhr 16AX 250VAC Aus 2polig max.15Min. IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG 8015 W Weiß
JUNG 8015 W Weiß
Artikel-Nr.:
     986-0154561
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     8015W
EAN/GTIN:
     4011377734500
Suchbegriffe:
SmartHome Zeitschaltuhr
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm2 Zeit-Toleranz ± 10 %, rückstellbar durch Rutschkupplung Gehäuse 75 x 90 x 58 mm, 2 Leitungseinführungen
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
mechanisch
Bemessungsstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Mit Halbleiterausgang:
false
Weitere Suchbegriffe: zeitschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 55,54*
€ 69,63*
€ 3,50*
ab € 55,63*
€ 69,73*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,64*
€ 69,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,88*
€ 70,03*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 68,10*
€ 83,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
8012W
ab € 53,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.