Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 806ZW AP/WG Zug-Wechselschalter m.Zugschnur ca.50mm WG800/WG600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG 806 ZW Elektroschalter 1P Weiß
JUNG 806 ZW Elektroschalter 1P Weiß
Artikel-Nr.:
     986-0154542
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     806ZW
EAN/GTIN:
     4011377658905
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Zugschalter
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) für Wand- und Deckenmontage Zugschnur ca. 50 mm lang
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Gerätebreite:
75 mm
Gerätehöhe:
75 mm
Gerätetiefe:
58 mm
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Farbe:
grau
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Anschlussart:
Schraubklemme
Bedienungsart:
Zugschnur
Rückmeldekontakt:
false
Mit Montageplatte:
false
Schaltungsart:
Wechselschalter
Beleuchtung:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Waschmaschinenschalter:
false
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter ip44, zugschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 20,41*
€ 24,01*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,72*
€ 25,68*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,79*
€ 25,76*
4 Tage
8
1
€ 6,40*
ab € 18,88*
€ 25,80*
Lager 986
3
1
€ 6,50*
ab € 22,59*
€ 30,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.