Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0154375 Herst.-Nr.: 803W EAN/GTIN: 4011377656000 |
| |
|
| | |
| mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nr.: 98 (400 V) bzw. 98-220 (230 V). Weitere Informationen: | | Gerätebreite: | 75 mm | Gerätehöhe: | 75 mm | Gerätetiefe: | 58 mm | Nennspannung: | 400 V | Schaltstrom für Leuchtstofflampen: | 16 AX | Farbe: | grau | Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | RAL-Nummer (ähnlich): | 7035 | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Geeignet für Schutzart (IP): | IP44 | Anschlussart: | Schraubklemme | Bedienungsart: | Wippe/Taste | Rückmeldekontakt: | false | Anzahl der Betätigungswippen: | 1 | Mit Montageplatte: | false | Schaltungsart: | Schalter 3-polig | Tastschalter: | false | Beleuchtung: | ja | Textfeld/Beschriftungsfläche: | nein | Beleuchtungsfunktion: | Orientierung | Beleuchtungsart: | Glühlampe | Waschmaschinenschalter: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 23,04* | € 25,28* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,01* | € 27,67* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 22,56* | € 29,68* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 22,68* | € 29,79* | | | | Lager 986 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 25,35* | € 33,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|