Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 505KOU5 Wipp-Kontrollschalter Serie m.2Glimmlampen Nr.94 10AX 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG 505 KOU 5 Elektroschalter 1P
JUNG 505 KOU 5 Elektroschalter 1P
Artikel-Nr.:
     986-0153169
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     505KOU5
EAN/GTIN:
     4011377262454
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Serienschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) N-Leiter erforderlich (Glimmlampen ohne Spannungsunterbrechung von vorne auswechselbar) Es können auch farbige Glimm-/LED-Lampen eingesetzt werden, z.B.: grün Art.-Nr.: 94 GN oder 94-LED GN rot Art.-Nr.: 94 RT oder 94-LED RT
Weitere Informationen:
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Unterputz
Halogenfrei:
true
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Steckklemme
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Rückmeldekontakt:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Mit Montageplatte:
false
Schaltungsart:
Serienschalter
Einbautiefe:
32 mm
Tastschalter:
false
Beleuchtung:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtungsfunktion:
Kontrolle und Orientierung
Beleuchtungsart:
Glimmlampe
Waschmaschinenschalter:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,89*
€ 20,63*
2 Tage
45
€ 6,40*
ab € 15,07*
€ 20,82*
3 Tage
28
€ 4,95*
ab € 15,87*
€ 21,75*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,77*
€ 21,80*
Lager 986
6
€ 6,50*
ab € 18,05*
€ 24,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.