Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0153118 Herst.-Nr.: 502KOU EAN/GTIN: 4011377259706 |
| |
|
| | |
| mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) N-Leiter erforderlich mit Glimmlampe Art.-Nr. 90 ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "E", z.B. 506 KOEU Glimmlampe kann ersetzt werden durch LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung). Weitere Informationen: | | Gerätebreite: | 71 mm | Gerätehöhe: | 71 mm | Nennspannung: | 250 V | Schaltstrom für Leuchtstofflampen: | 10 AX | Zusammenstellung: | Basiselement | Montageart: | Unterputz | Halogenfrei: | true | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Anschlussart: | Steckklemme | Bedienungsart: | Wippe/Taste | Rückmeldekontakt: | false | Anzahl der Betätigungswippen: | 1 | Mit Montageplatte: | false | Schaltungsart: | Schalter 2-polig | Einbautiefe: | 32 mm | Tastschalter: | false | Beleuchtung: | ja | Textfeld/Beschriftungsfläche: | nein | Beleuchtungsfunktion: | Kontrolle und Orientierung | Beleuchtungsart: | Glimmlampe | Waschmaschinenschalter: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,54* | € 23,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,54* | € 23,68* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 17,58* | € 23,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,51* | € 24,83* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 21,08* | € 28,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|