Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 506KOU Wipp-Kontrollschalter Universal Aus-Wechsel m.Glimmlampe Nr.90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG 506 KOU Elektroschalter 1P
JUNG 506 KOU Elektroschalter 1P
Artikel-Nr.:
     986-0153116
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     506KOU
EAN/GTIN:
     4011377262409
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) N-Leiter erforderlich mit Glimmlampe Art.-Nr. 90 ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "E", z.B. 506 KOEU Glimmlampe kann ersetzt werden durch LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung).
Weitere Informationen:
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Unterputz
Halogenfrei:
true
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Steckklemme
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Rückmeldekontakt:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Mit Montageplatte:
false
Schaltungsart:
Wechselschalter
Einbautiefe:
32 mm
Tastschalter:
false
Beleuchtung:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtungsfunktion:
Kontrolle und Orientierung
Beleuchtungsart:
Glimmlampe
Waschmaschinenschalter:
false
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 12,31*
€ 16,67*
2 Tage
87
€ 5,90*
ab € 12,33*
€ 16,83*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,49*
€ 16,96*
5 Tage
1722
€ 6,40*
ab € 12,60*
€ 17,04*
Lager 986
480
€ 6,50*
ab € 14,92*
€ 20,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
502KOU
ab € 17,54*
Ähnlich
Jung
503KOU
ab € 25,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.