Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 7KT5504 Zeitzähler 48x48mm AC 230V 60Hz o.Blende 55x55mm SENTRON PAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     986-0148217
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KT5504
EAN/GTIN:
     4001869198446
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Digitaler Zähler
Zeitzähler 48x 48mm AC 230V 60Hz ohne Blende 55x 55mm SENTRON PAC - Spezialisten in der Messwerterfassung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
analog
Höhe:
0,045 mm
Breite:
0,045 mm
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz der Eingangsspannung:
60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Antriebsart:
Quarz
Einbautiefe:
0,034 mm
Frontplatte Breite:
0,048 mm
Frontplatte Höhe:
48 mm
Fronttafelausschnitt Durchmesser:
0,0502 mm
Reset-Funktion:
ohne
Anzahl der Zeichen:
7
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,58*
€ 23,56*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,54*
€ 23,61*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,89*
€ 23,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,71*
€ 26,11*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 25,04*
€ 32,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7KT9020
ab € 0,76*
Zubehör
Siemens
7KT9000
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.